Références
Anyseals :10753/50
Rubix :R721-4166680


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 88,62X1,78 NBR OR 88,62X1,78 NBR/A43 50/SAC
Joint torique 88,62x1,78 nbr or 88,62x1,78 nbr/a43/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,24 € HT
/ sachet
36,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h