Références
Anyseals :58270/25
Rubix :R721-4166037


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,3X2,7 EPDM OR 27,3X2,7 EPDM/R20TER 25/SAC
Joint torique 27,3x2,7 epdm or 27,3x2,7 epdm/r20ter/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,51 € HT
/ sachet
18,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h