Références
Anyseals :16921/100
Rubix :R721-4166094


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 24,99X3,53 EPDM OR 24,99X3,53 /A214 100/SAC
Joint torique 24,99x3,53 epdm or 24,99x3,53 epdm/a214/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ sachet
69,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h