Références
Anyseals :281898/10
Rubix :R721-4165158


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 148,82 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 148,82X3,53 FKM OR 148,82X3,53 /A257 10/SAC
Joint torique 148,82x3,53 fkm or 148,82x3,53 fkm/a257/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 148,82 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,66 € HT
/ sachet
125,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h