Références
Anyseals :16816/5
Rubix :R721-4166160


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 208,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 208,92X5,33 EPDM OR 208,92X5,33 EPDM/A370 5/SAC
Joint torique 208,92x5,33 epdm or 208,92x5,33 epdm/a370/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 208,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € HT
/ sachet
19,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h