Références
Anyseals :16799/5
Rubix :R721-4166581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 100,97X5,33 EPDM OR 100,97X5,33 /A345/R48 5/SAC
Joint torique 100,97x5,33 epdm or 100,97x5,33 epdm/a345/r48/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € HT
/ sachet
10,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h