Références
Anyseals :10850/100
Rubix :R721-4167910


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,41X2,62 NBR OR 158,41X2,62 /A164 100/SAC
Joint torique 158,41x2,62 nbr or 158,41x2,62 nbr/a164/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,44 € HT
/ sachet
71,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h