Références
Anyseals :158858/5
Rubix :R721-4164278


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 54,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 54,5X5,3 FKM OR 54,5X5,3 FKM/R34 5/SAC
Joint torique 54,5x5,3 fkm or 54,5x5,3 fkm/r34/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 54,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,35 € HT
/ sachet
70,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h