Références
Anyseals :281751
Rubix :R721-4103276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 78,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 78,97X3,53 FPM OR 78,97X3,53 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 78,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,57 € HT
/ unité
6,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h