Références
Anyseals :11640/25
Rubix :R721-4167501


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,2X3,6 NBR OR 26,2X3,6 NBR/R20 25/SAC
Joint torique 26,2x3,6 nbr or 26,2x3,6 nbr/r20/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,47 € HT
/ sachet
18,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h