Références
Anyseals :16906/50
Rubix :R721-4166144


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,89X2,62 EPDM OR 21,89X2,62 EPDM/A118 50/SAC
Joint torique 21,89x2,62 epdm or 21,89x2,62 epdm/a118/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,97 € HT
/ sachet
35,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h