Références
Anyseals :28585/25
Rubix :R721-4165725


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,52X5,33 EPDM OR 56,52X5,33 EPDM/A331 25/SAC
Joint torique 56,52x5,33 epdm or 56,52x5,33 epdm/a331/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,88 € HT
/ sachet
19,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h