Références
Anyseals :11554/25
Rubix :R721-4167829


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,4X2,7 NBR OR 18,4X2,7 NBR/R14 25/SAC
Joint torique 18,4x2,7 nbr or 18,4x2,7 nbr/r14/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € HT
/ sachet
13,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h