Références
Anyseals :11372/100
Rubix :R721-4167038


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 5,7X1,9 NBR OR 5,7X1,9 NBR/R5 100/SAC
Joint torique 5,7x1,9 nbr or 5,7x1,9 nbr/r5/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € HT
/ sachet
43,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h