Références
Anyseals :11334/10
Rubix :R721-4167739


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,6X1,9 NBR OR 2,6X1,9 NBR/R1 10/SAC
Joint torique 2,6x1,9 nbr or 2,6x1,9 nbr/r1/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h