Références
Anyseals :11105/1
Rubix :R721-4167327


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 329,57X6,99 NBR OR 329,57X6,99 A455/R83 1/SAC
Joint torique 329,57x6,99 nbr or 329,57x6,99 nbr/a455/r83/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h