Références
Anyseals :57144/10
Rubix :R721-4166199


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,8X1,6 EPDM OR 2,8X1,6 EPDM/R1BIS 10/SAC
Joint torique 2,8x1,6 epdm or 2,8x1,6 epdm/r1bis/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h