Références
Anyseals :11051/5
Rubix :R721-4167380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 304,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 304,17X5,33 NBR OR 304,17X5,33 NBR/A381 5/SAC
Joint torique 304,17x5,33 nbr or 304,17x5,33 nbr/a381/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 304,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,23 € HT
/ sachet
69,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h