Références
Anyseals :10815/100
Rubix :R721-4167222


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 39,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 39,34X2,62 NBR OR 39,34X2,62 NBR/A129 100/SAC
Joint torique 39,34x2,62 nbr or 39,34x2,62 nbr/a129/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 39,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,98 € HT
/ sachet
69,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h