Références
Anyseals :281672/5
Rubix :R721-4164259


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,82X2,62 FKM OR 56,82X2,62 FKM/A140 5/SAC
Joint torique 56,82x2,62 fkm or 56,82x2,62 fkm/a140/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h