Références
Anyseals :11039/25
Rubix :R721-4167701


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,57X5,33 NBR OR 202,57X5,33 NBR/A369 25/SAC
Joint torique 202,57x5,33 nbr or 202,57x5,33 nbr/a369/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,18 € HT
/ sachet
71,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h