Références
Anyseals :60196/2
Rubix :R721-4166534


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 113,67X6,99 EPDM OR 113,67X6,99 A425/R53 2/SAC
Joint torique 113,67x6,99 epdm or 113,67x6,99 epdm/a425/r53/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 € HT
/ sachet
9,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h