Joint torique Dichtomatik OR 12,00 1,80 70 NBR NB7071

Joint torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :OR 12,00 1,80 70 NBR NB7071
Rubix :4861-4072000
Fabricant :67191370
JT TORIQUE OR12X1,8 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre de tore1,8 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JT TORIQUE OR12X1,8 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre de tore1,8 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,14 € HT
/ unité
1,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours