Références
Anyseals :11012/100
Rubix :R721-4166658


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 91,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 91,44X5,33 NBR OR 91,44X5,33 /A342/R45 100/SAC
Joint torique 91,44x5,33 nbr or 91,44x5,33 nbr/a342/r45/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 91,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,78 € HT
/ sachet
71,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h