Références
Anyseals :281962/10
Rubix :R721-4164894


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,87X2,62 FKM OR 202,87X2,62 /A171 10/SAC
Joint torique 202,87x2,62 fkm or 202,87x2,62 fkm/a171/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,91 € HT
/ sachet
125,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h