Références
Anyseals :10792/50
Rubix :R721-4167204


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4,42X2,62 NBR OR 4,42X2,62 NBR/A106 50/SAC
Joint torique 4,42x2,62 nbr or 4,42x2,62 nbr/a106/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,54 € HT
/ sachet
24,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h