Références
Anyseals :11032
Rubix :R721-4105769

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,12X5,33 NBR OR 158,12X5,33 70SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,73 € HT
/ unité
3,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h