Références
Anyseals :281415/50
Rubix :R721-4165072


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 17,04X3,53 FKM OR 17,04X3,53 FKM/A209 50/SAC
Joint torique 17,04x3,53 fkm or 17,04x3,53 fkm/a209/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,42 € HT
/ sachet
25,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h