Références
Anyseals :10938/5
Rubix :R721-4167761


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 196,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 196,44X3,53 NBR OR 196,44X3,53 NBR/A265 5/SAC
Joint torique 196,44x3,53 nbr or 196,44x3,53 nbr/a265/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 196,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h