Références
Anyseals :281883/2
Rubix :R721-4165202


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 139,38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 139,38X2,62 FKM OR 139,38X2,62 FKM/A161 2/SAC
Joint torique 139,38x2,62 fkm or 139,38x2,62 fkm/a161/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 139,38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € HT
/ sachet
10,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h