Références
Anyseals :10892/50
Rubix :R721-4167364


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 31,34 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 31,34X3,53 NBR OR 31,34X3,53 NBR/A218 50/SAC
Joint torique 31,34x3,53 nbr or 31,34x3,53 nbr/a218/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 31,34 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,99 € HT
/ sachet
35,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h