Références
Anyseals :10857/50
Rubix :R721-4167688


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,87X2,62 NBR OR 202,87X2,62 NBR/A171 50/SAC
Joint torique 202,87x2,62 nbr or 202,87x2,62 nbr/a171/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,20 € HT
/ sachet
71,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h