Références
Anyseals :10856/5
Rubix :R721-4167757


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 196,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 196,53X2,62 NBR OR 196,53X2,62 NBR/A170 5/SAC
Joint torique 196,53x2,62 nbr or 196,53x2,62 nbr/a170/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 196,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h