Références
Anyseals :16904/100
Rubix :R721-4166306


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,13 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 17,13X2,62 EPDM OR 17,13X2,62 /A115 100/SAC
Joint torique 17,13x2,62 epdm or 17,13x2,62 epdm/a115/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,13 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,25 € HT
/ sachet
43,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h