Références
Anyseals :10795/25
Rubix :R721-4166793


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 7,6X2,62 NBR OR 7,6X2,62 NBR/A109 25/SAC
Joint torique 7,6x2,62 nbr or 7,6x2,62 nbr/a109/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € HT
/ sachet
13,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h