Références
Anyseals :10843/100
Rubix :R721-4168174


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 113,98 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 113,98X2,62 NBR OR 113,98X2,62 /A157 100/SAC
Joint torique 113,98x2,62 nbr or 113,98x2,62 nbr/a157/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 113,98 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,96 € HT
/ sachet
70,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h