Références
Anyseals :10839/50
Rubix :R721-4166684


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 88,57X2,62 NBR OR 88,57X2,62 NBR/A153 50/SAC
Joint torique 88,57x2,62 nbr or 88,57x2,62 nbr/a153/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,32 € HT
/ sachet
36,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h