Références
Anyseals :282022/2
Rubix :R721-4164564


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 329,57 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 329,57X6,99 FKM OR 329,57X6,99 A455/R83 2/SAC
Joint torique 329,57x6,99 fkm or 329,57x6,99 fkm/a455/r83/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 329,57 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,31 € HT
/ sachet
72,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h