Références
Anyseals :10922/100
Rubix :R721-4168126


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,25X3,53 NBR OR 120,25X3,53 /A248 100/SAC
Joint torique 120,25x3,53 nbr or 120,25x3,53 nbr/a248/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,42 € HT
/ sachet
71,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h