Références
Anyseals :12210
Rubix :R721-4147753

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 180X5 NBR OR 180X5 70SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,03 € HT
/ unité
2,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h