Références
Anyseals :10954/25
Rubix :R721-4167225


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 380,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 380,6X3,53 NBR OR 380,6X3,53 NBR/A281 25/SAC
Joint torique 380,6x3,53 nbr or 380,6x3,53 nbr/a281/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 380,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,85 € HT
/ sachet
71,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h