Références
Anyseals :288909
Rubix :R721-4110680


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15X2 FPM OR 15X2 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,60 € HT
/ unité
0,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h