Références
Anyseals :282033
Rubix :R721-4103156


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 393,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 393,07X6,99 FPM OR 393,07X6,99 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 393,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,65 € HT
/ unité
65,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours