Références
Anyseals :157238
Rubix :R721-4110693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,6X2,7 FPM OR 13,6X2,7 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,76 € HT
/ unité
0,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h