Références
Anyseals :157055
Rubix :R721-4110742


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10X2 FPM OR 10X2 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,42 € HT
/ unité
0,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h