Références
Anyseals :281336/25
Rubix :R721-4164019


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 9,25 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,25X1,78 FKM OR 9,25X1,78 FKM/A12 25/SAC
Joint torique 9,25x1,78 fkm or 9,25x1,78 fkm/a12/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 9,25 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,33 € HT
/ sachet
13,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h