Références
Anyseals :29298/25
Rubix :R721-4165797


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,37X1,78 EPDM OR 47,37X1,78 EPDM/A32 25/SAC
Joint torique 47,37x1,78 epdm or 47,37x1,78 epdm/a32/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,50 € HT
/ sachet
18,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h