Références
Anyseals :28647/25
Rubix :R721-4165485


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,84X3,53 EPDM OR 94,84X3,53 EPDM/A240 25/SAC
Joint torique 94,84x3,53 epdm or 94,84x3,53 epdm/a240/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 € HT
/ sachet
19,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h