Joint torique Dichtomatik OR 19,50 1,50 70 NBR NB7071

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :OR 19,50 1,50 70 NBR NB7071
Rubix :4861-4055523
Fabricant :67193026
JT TORIQUE OR19,5X1,5 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur19,5 mm
Diamètre de tore1,5 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR19,5X1,5 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,5 mm
Diamètre de tore1,5 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,40 € HT
/ unité
1,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours