Joint torique Dichtomatik OR 15,00 3,00 70 NBR NB7071

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :OR 15,00 3,00 70 NBR NB7071
Rubix :4861-4055499
Fabricant :67192097
JT TORIQUE OR15X3 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR15X3 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
3,21 € HT
/ unité
3,85 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,21 € HT / unité
5 à 9
2,41 € HT / unité
10 à 19
2,10 € HT / unité
20 à 99
1,80 € HT / unité
100 et plus
1,49 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours